Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed | AA6FVP 13W732

SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FVP Μοντέλο: CR-1-1/4-XBCross Ref: 13W732

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4470 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.1.25 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής
Πλάτος κυλίνδρου0.75 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4300 λίβρες
Στάντ Ντι.0.5 "
Μήκος στηρίγματος1.25 "
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος0.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Τύπος κυλίνδρουΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
SMITH BEARING CR-1/2-X στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό κατσαβίδι | AA6FTL 13W682 CR-1/2-Χ0.625 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο970 λίβρες0.25 "10-320.5 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.375 "€40.01
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6F ™ 13W683 CR-9/16-Χ0.625 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο970 λίβρες0.25 "10-320.562 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.375 "€33.18
SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTN 13W684 CR-5/8-Χ0.75 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο1320 λίβρες0.312 "1 / 4-280.625 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.437 "€41.69
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTP 13W685 CR-3/4-Χ0.875 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο2140 λίβρες0.375 "3 / 8-240.75 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.5 "€43.94
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-Χ0.875 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο2140 λίβρες0.375 "3 / 8-240.875 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.5 "€39.43
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTR 13W687 CR-1-Χ1"Ρολό βελόνας, σφραγισμένο3030 λίβρες0.5 "7 / 16-201"Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.625 "€48.20
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-Χ1"Ρολό βελόνας, σφραγισμένο3030 λίβρες0.5 "7 / 16-201.125 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.625 "€48.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed
€70.88 /μονάδα