Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 Ejector Vacuum Inline Body 3/8 Npt | AC4TBJ 30J499

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 Ενσωματωμένο σώμα εκτίναξης κενού 3/8 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4TBJ Μοντέλο: ZH20DL-T03-T04-T04Cross Ref: 30J499
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
€120.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτοξευτής κενού, ενσωματωμένος, αμαξώματος
Τύπος εξάτμισης1 / 2 "NPT
Ύψος63.75mm
Μήκος151.1mm
Orifice Dia.2.0mm
Μέγεθος θύρας πίεσης3 / 8 "NPT
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας30 σε 87 PSI
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Ρυθμός ροής κενού135Lpm
Μέγεθος θύρας κενού1 / 2 "NPT
Πίεση κενού @ 40 PSI-30 ΚΠΑ
Πίεση κενού @ 75 PSI-53 ΚΠΑ
Εύρος πίεσης κενού0 έως -53 KPA
Πλάτος26.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8412909035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξάτμισηςΎψοςΕίδοςΜήκοςOrifice Dia.ΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-T01-T01 Εξαγωγέας κενού Inline Box 1/8 ίντσας Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box61.9mm0.5mm19mm€40.37
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€29.91
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BS-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€30.17
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€31.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI07BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€34.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 Ενσωματωμένο σώμα εκτίναξης κενού 3/8 Npt
€120.57 /μονάδα