Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής τάσης ALTRONIX VR1, 1A, Έξοδος 12VDC, Είσοδος 24VAC / 24VDC | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX Ρυθμιστής τάσης VR1, 1A, Έξοδος 12VDC, Είσοδος 24VAC / 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ANU Μοντέλο: VR1Cross Ref: 4WCG9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€59.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπή ισχύος 24V Ac/Dc- 12 VDC@1A Καλώδιο
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση Εισόδου24VAC ή 24VDC
Μήκος1.63 "
Υλικόπλαστικός
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου1A
ΥποκατηγορίαΕνότητα μετατροπής ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕνότητα μετατροπής ισχύος
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Ρυθμιστής τάσης VR1, 1A, Έξοδος 12VDC, Είσοδος 24VAC / 24VDC
€59.17 /μονάδα