Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MTU Μοντέλο: PVC 657-6M6SMC-BCross Ref: 3CGR8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΓωνία
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Πιέστε για σύνδεση
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΜακριά
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑυτολιπαντική
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC VALVES 6575490 Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "€31.15
SMC VALVES 6575590 Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9 65755903 / 8 "3 / 8 "€31.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In
€31.67 /μονάδα