Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFY4 Plough Bolt Domed 7/8-9 X 2 Inch Plain, 10PK | AA9CFE

APPROVED VENDOR 1CFY4 άροτρο μπουλόνι με θόλο 7/8-9 X 2 ιντσών απλό, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CFE Μοντέλο: 1CFY4
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
€55.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.409 "
Ύψος κεφαλιού0.663 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Θόλος
Μήκος2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.906 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΤετράγωνο πλάτοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGB5 Plough Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 1/2 Inch Plain | AA9CGN 1CGB5Σκέτη1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY4 άροτρο μπουλόνι με θόλο 7/8-9 X 2 ιντσών απλό, 10 PK
€55.61 /πακέτο