Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZM101HT-K5L-E55L Ejector Vacuum Single 1/8 Inch Npt | AC4TCK 30J525

SMC VALVES NZM101HT-K5L-E55L Ενιαίος εκτοξευτής κενού 1/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TCK Μοντέλο: NZM101HT-K5L-E55LCross Ref: 30J525

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€490.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτοξευτήρας κενού, μονή μονάδα
Τύπος εξάτμισηςΚασκόλ
Ύψος112mm
Μήκος111mm
Orifice Dia.1.0mm
Μέγεθος θύρας πίεσης1 / 8 "NPT
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας35 σε 72 PSI
Τύπος διακόπτη1 έξοδος PNP
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Ρυθμός ροής κενού36Lpm
Μέγεθος θύρας κενού1 / 8 "NPT
Πίεση κενού @ 40 PSI-50 ΚΠΑ
Πίεση κενού @ 75 PSI-84 ΚΠΑ
Εύρος πίεσης κενού0 έως -84 KPA
Τύπος βαλβίδας2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση
Πλάτος15.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8412909035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Τάση παροχής βαλβίδας (24VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςOrifice Dia.Τύπος διακόπτηΘερμ. ΕύροςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-J15L-EBG-00 Εξαεριστήρας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€422.00
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-K15L-F Κενός εκτοξευτήρας M5 πίεση AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€205.45
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-J15L-F Εξαγωγέας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€173.68
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-K15L-EAG-00 Εξαερωτήρας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι NPN5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€461.23
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-J15L-EAG-00 Εξαεριστήρας κενού Single M5 Πίεση | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι NPN5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€429.74
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-K15L-EBG-00 Εξαερωτήρας κενού Μονή πίεση M5 AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€461.23
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC ZQ1071U-J15L-EBG-00 Εκτοξευτής κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€429.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES NZM101HT-K5L-E55L Ενιαίος εκτοξευτής κενού 1/8 ίντσας Npt
€490.18 /μονάδα