Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51340.060.0035 Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M6 x 1 Mm, 35 mm Length, 25PK | CD3XDD 54FT43

GRAINGER M51340.060.0035 Διασταυρούμενη εσοχή ανυψωμένη βίδα τυριού, M6 x 1 mm, 35 mm μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3XDD Μοντέλο: M51340.060.0035Cross Ref: 54FT43 / 179L07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιασταυρούμενη βιδωτή βίδα Cheesehead
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού6.90mm
φινίρισμαΗμιτελής
Επικεφαλής Ντία.12.0mm
Ύψος κεφαλιού4.6mm
επικεφαλής ΤύποςΤυρί
Μήκος35mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.238

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51340.060.0035 Διασταυρούμενη εσοχή ανυψωμένη βίδα τυριού, M6 x 1 mm, 35 mm μήκος, 25PK
€17.52 /πακέτο