Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES NZHI10BL-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4TAC 30J470

SMC VALVES NZHI10BL-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box Σωλήνας 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TAC Μοντέλο: NZHI10BL-07-T01Cross Ref: 30J470
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
€40.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box
Τύπος εξάτμισηςΚασκόλ
Ύψος40mm
Μήκος67mm
Orifice Dia.1.0mm
Μέγεθος θύρας πίεσηςΣωλήνας 1/4 "
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας30 σε 87 PSI
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Ρυθμός ροής κενού34Lpm
Μέγεθος θύρας κενού1 / 8 "NPT
Πίεση κενού @ 40 PSI-20 ΚΠΑ
Πίεση κενού @ 75 PSI-48 ΚΠΑ
Εύρος πίεσης κενού0 έως -48 KPA
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8412909035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξάτμισηςΎψοςΕίδοςΜήκοςOrifice Dia.ΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-T01-T01 Εξαγωγέας κενού Inline Box 1/8 ίντσας Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box61.9mm0.5mm19mm€40.37
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€29.91
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BS-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€30.17
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€31.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI07BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€34.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES NZHI10BL-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box Σωλήνας 1/4 ίντσας
€40.32 /μονάδα