Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 687-12F12F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 3/4 ίντσας | AD7CJQ 4DJD1

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CJQ Μοντέλο: FP CHK 687-12F12F-BCross Ref: 4DJD1
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
€28.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.33 psi
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.375 "
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Μέγεθος3 / 4 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 694-4F4F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-Β1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "καλός1 / 4 "1 15 / 64 "€23.02
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 694-4F4F-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-Φ1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€21.85
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 693-6F6F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 3/8 ίντσας | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-Β15 / 16 "2"1 15 / 64 "καλός3 / 8 "1 15 / 64 "€22.79
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 693-6F6F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου σπόρου 3/8 ίντσας | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-Φ15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€25.79
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 685-8F8F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου ελατηρίου κώνου 1/2 ίντσας | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-Β1.125 "2.5 "1.437 "καλός1 / 2 "1.437 "€27.29
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 685-8F8F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 1/2 ίντσας | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-Φ1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€61.77
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ FP CHK 687-12F12F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 3/4 ίντσας | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-Φ15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€70.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/4 ίντσας
€28.32 /μονάδα