SLUGGER GI 150 2H Belt Grinder 5 Hp 440v | AF6ZNE 20RR61

SLUGGER GI 150 2H Belt Grinder 5 Hp 440v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZNE Μοντέλο: GI 150 2HCross Ref: 20RR61

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,017.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος ζωνών
Ενισχυτές AC9.1
Μέγεθος ζώνης6 χ 79 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0
Δίσκος Dia.6"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1800/3600
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)6
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)0
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)0
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση3
Μέγεθος πλακών (σε.)6
Υλικό επιτραπέζιουΑτσάλι
Επιφάνεια εργασίας πίνακα14-1 / 2 x 6 ίντσες.
Τάση440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.05
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8466933050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SLUGGER GI 150 Belt Grinder 5 Hp 440v | AF6ZNC 20RR59 ΓΕ 150€5,949.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLUGGER GI 150 2H Belt Grinder 5 Hp 440v
€5,017.69 /μονάδα