Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2

SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Συγκρότημα διακόπτη κενού 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XVE Μοντέλο: V500AA 1 1/4 X 9Cross Ref: 3ERE2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διακόπτη κενού
Μέγεθος1 1/4 "x 9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 ίντσα x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 Χ 91 1/2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 Χ 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 Χ 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 Χ 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 Χ 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€98.91
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Συναρμολόγηση ηλεκτρικού διακόπτη 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 Χ 321 1/2 "x 32"€115.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Συγκρότημα διακόπτη κενού 1 1/4 In
€49.63 /μονάδα