Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Συναρμολόγηση ηλεκτρικού διακόπτη 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Συγκρότημα διακόπτη κενού 1 1/2x32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XVM Μοντέλο: V500AA 1 1/2 X 32Cross Ref: 3ERE9
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
€115.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διακόπτη κενού
Μέγεθος1 1/2 "x 32"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το συγκρότημα διακόπτη κενού Sloan V500AA χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα μετρητές εκροής Regal για να αποτρέψει την αντίστροφη ροή μολυσμένου νερού στην παροχή καθαρού νερού, διασφαλίζοντας ότι το πόσιμο νερό παραμένει αμόλυντο. Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή, εξασφαλίζοντας μακροζωία και αντοχή στη διάβρωση. Αυτό το συγκρότημα διακόπτη κενού Sloan V500AA έχει σχεδιασμό ανθεκτικό στην παραβίαση, ενισχύοντας την ασφάλεια και αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες ρυθμίσεις ή κακή χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτόν τον πομπό πίεσης Dwyer;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να ελέγξετε για φυσική ζημιά ή χαλαρές συνδέσεις.
  • Βαθμονόμηση του πομπού πίεσης περιοδικά σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Προστατέψτε τον πομπό από ακραίες θερμοκρασίες και διαβρωτικά περιβάλλοντα.
  • Καθαρίζετε τακτικά τον πομπό για να αποτρέψετε τη βρωμιά και τους ρύπους να επηρεάσουν την απόδοση.
  • Εξασφαλίστε σφιχτές και χωρίς διάβρωση ηλεκτρικές συνδέσεις.

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε το μετρητή πλύσης;

A. Για τη συντήρηση των εσωτερικών εξαρτημάτων του μετρητή πλύσης, συνιστάται η χρήση ήπιων, μη λειαντικών καθαριστικών. Αποφύγετε τις σκληρές χημικές ουσίες, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη βαλβίδα και τα εξαρτήματα του αισθητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 Χ 91 1/4 "x 9"€49.63
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 ίντσα x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 Χ 91 1/2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 Χ 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 Χ 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 Χ 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Διάταξη διακόπτη κενού 1 1/2 / 24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 Χ 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€98.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Συγκρότημα διακόπτη κενού 1 1/2x32 In
€115.71 /μονάδα