Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δαχτυλίδι τριβής SLOAN G44 - Συσκευασία 24 | AD6VLF 4AYE5

SLOAN Δαχτυλίδι τριβής G44 - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VLF Μοντέλο: G44Σταυρός: 4AYE5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι τριβής
Μέγεθος1 1 / 2 "x 1 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SLOAN F3 Δαχτυλίδι τριβής 1 1/2 ίντσας συσκευασία των 48 | AD6VLB 4AYE1 F31.5 "€42.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN Δαχτυλίδι τριβής G44 - Πακέτο 24
€31.46 /μονάδα