SKOLNIK ST5503 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AD7WYD 4GY37

SKOLNIK ST5503 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WYD Μοντέλο: ST5503Cross Ref: 4GY37

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,482.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό φλάντζαςκαλός
Gauge18
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Μέσα Dia.22.5 "
Χωρητικότητα φορτίου824 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
υλικό Πάχος0.048 "
Εκτός Dia.23 "
συνολικό ύψος35.25 "
Ομάδα συσκευασίαςI, II και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1A1 / X1.8 / 300
Βαθμολογία ΟΗΕ1A1 / X1.8 / 300
Τόμος55 gal.
Χωρητικότητα όγκου55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)59.44
Κωδικός ΕΣ7310100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΥλικό φλάντζαςGaugeεπικεφαλής ΤύποςΜέσα Dia.Χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SKOLNIK ST5504 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.καλός16Κλειστό κεφάλι22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 Drum Transport, Open Head, 30 Gallon, ανοξείδωτο ατσάλι | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι18.25 "495 λίβρες18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 10 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.καλός20Κλειστό κεφάλι14 "116 λίβρες14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 10 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Ανοίξτε το κεφάλι14 "264 λίβρες14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST3003 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 30 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.καλός18Κλειστό κεφάλι18.25 "299 λίβρες18.75 "29.5 "€1,860.51
SKOLNIK ST5502 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι22.5 "968 λίβρες23 "35.25 "€1,913.28
SKOLNIK ST2004 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 20 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι18.25 "352 λίβρες18.75 "21.5 "€1,418.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKOLNIK ST5503 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι
€1,482.10 /μονάδα