SKOLNIK CQ5506T234 Ανοξείδωτη κεφαλή τυμπάνου από άνθρακα 55 γαλόνια | AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 Ανοιχτή κεφαλή τυμπάνου από ανθρακούχο χάλυβα 55 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YXT Μοντέλο: CQ5506T234Cross Ref: 2GTW5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€418.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 3/4"
Τύπος κλεισίματοςΔαχτυλίδι μπουλονιών
ΧρώμαΜαύρο με λευκό κάλυμμα
Υλικό φλάντζαςEPDM
Gauge18
επικεφαλής ΤύποςΑνοίξτε το κεφάλι
Μέσα Dia.22.5 "
Εσωτερική επίστρωσηΑναστολέας σκουριάς
Χωρητικότητα φορτίου957 λίβρες
ΥλικόΆνθρακα
υλικό Πάχος0.048 "
Εκτός Dia.23 "
συνολικό ύψος34.5 "
Ομάδα συσκευασίαςI, II και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1A2 / Y1.5 / 150
Βαθμολογία ΟΗΕ1A2 / X435 / S
Τόμος55 gal.
Χωρητικότητα όγκου55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)93.22
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7310100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής από ανθρακούχο χάλυβα Skolnik CQ5506T234 έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά ή αποθήκευση επικίνδυνων υγρών ή στερεών, όπως απορροφητικά εδάφους, σιρόπια, λάδια και κόλλες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τύμπανο μεταφοράς Skolnik CQ5506T234 είναι εξοπλισμένο με δακτύλιο μπουλονιού για να αποτρέπεται η διαρροή του εσωτερικού περιεχομένου.
  • Αυτό το χαλύβδινο τύμπανο ανοιχτής κεφαλής 55 γαλονιών διαθέτει εξαρτήματα ή παρεμβύσματα EPDM.
  • Διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας φλάντζας και μιας φλάντζας;

A. Κάτω από διάφορες καταστάσεις λειτουργίας με διαφορετικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας, τα παρεμβύσματα φλάντζας παρέχουν στατική στεγανοποίηση μεταξύ δύο επιφανειών φλάντζας. Ένα παρέμβυσμα δημιουργεί ένα σφράγισμα για να διατηρεί τα υγρά και τα αέρια στη θέση τους γεμίζοντας τις μικροσκοπικές ρωγμές και τις ατέλειες των επιφανειών της φλάντζας.

Ε. Πώς μεταφέρετε ένα τύμπανο 55 γαλονιών;

A.

  • Μετακινήστε τον ώμο σας χαμηλά και κοντά στο τύμπανο.
  • Όταν νιώσετε το τύμπανο να φτάνει στο σημείο ισορροπίας του, προχωρήστε αργά ενώ κινείτε τα πόδια σας.
  • Τοποθετήστε τα χέρια και το πλάτος των ώμων σας ανοιχτά όταν χρησιμοποιείτε την τεχνική έλξης / έλξης.
  • Μετατοπίστε το βάρος σας στο πίσω πόδι σας ενώ συγκρατείτε το τύμπανο για να μην γλιστρήσει.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μεταφορά χαλύβδινων βαρελιών;

A.

  • Για τη μεταφορά, τα τύμπανα πρέπει να τοποθετούνται σε παλέτες και να είναι κρίσιμα όταν επιλέγετε παλέτες που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος των φορτωμένων τυμπάνων.
  • Τα τύμπανα δεν πρέπει να προεξέχουν πάνω από τις άκρες των παλετών ενώ τοποθετούνται στις παλέτες. Θα πρέπει να ταιριάζουν τέλεια εξωτερικά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΚλείσιμοΤύπος κλεισίματοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤόμοςΤιμή
SKOLNIK CQ0501 Drum Transport, Open Head, 5 Gallon, Carbon Steel | AA8PXU 19K299 CQ0501--Δαχτυλίδι μπουλονιών-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 5 γαλόνι, Χάλυβας άνθρακα | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
SKOLNIK CQ1603L Τύμπανο Κλειστή κεφαλή 16 γαλόνι μαύρο με επένδυση | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Drum Transport, Open Head, 16 Gallon, Carbon Steel | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Δαχτυλίδι μπουλονιών440 λίβρες14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Ανοιχτή κεφαλή τυμπάνου από ανθρακούχο χάλυβα 20 γαλονιών Καπάκι | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Δαχτυλίδι μπουλονιών484 λίβρες18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Τύμπανο μεταφοράς, ανθρακούχο χάλυβα, 55 Gal, 947 lb Χωρητικότητα φορτίου | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Δαχτυλίδι μπουλονιών947 λίβρες23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L Τύμπανο από ανθρακούχο χάλυβα Ανοιχτή κεφαλή 10 γαλονιών | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Δαχτυλίδι μπουλονιών264 λίβρες14.25 "19 "-10 gal.€293.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 Ανοιχτή κεφαλή τυμπάνου από ανθρακούχο χάλυβα 55 γαλονιών
€418.46 /μονάδα