SKILSAW SPT67FMD-01 Δισκοπρίονο, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ιντσών, 2 7/16 ίντσες Μέγ. Βάθος κοπής στους 45 μοίρες. | CH6RNU 48XY44

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RNU Μοντέλο: SPT67FMD-01Σταυρός: 48XY44

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα πριονιού
Ενισχυτές15A
Γωνία0 έως 56 μοίρες. σωστά
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Το Bevel σταματά45 μοίρες
Blade Dia.7 1 / 4 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Ταχύτητα δίσκου (RPM)5300 RPM
Ο τύπος της μονάδαςDirect Drive
Πηγή ενέργειαςΚορδόνι
Shapeγύρος
Υλικό παπουτσιώνΜαγνήσιο
Μήκος εργαλείου12 1 / 2 "
Βάρος εργαλείου9 lbs.
Τάση120V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.84
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKILSAW SPT67FMD-01 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia., 2 7/16 Inch Max. Cutting Depth At 45 Deg.
€319.17 /μονάδα