SKB 3I-4909-5B-L Προστατευτική θήκη, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 Μέγεθος ίντσας | CE9RNU 55KC89

SKB 3I-4909-5B-L Προστατευτική θήκη, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RNU Μοντέλο: 3I-4909-5B-LCross Ref: 55KC89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος3 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος5"
Εσωτερικό Μήκος49 "
Εσωτερικό πλάτος9"
Βάθος καπακιού1 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου160 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών0
Συνολικό βάθος5 27 / 32 "
Συνολικό μήκος50 23 / 64 "
συνολικό πλάτος11 35 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου1.28 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4025
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3i-4909-5B-E Προστατευτική θήκη, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 Μέγεθος ίντσας | CE9RNT 55KC88 3i-4909-5B-Ε€267.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-4909-5B-L Προστατευτική θήκη, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 ίντσες Μέγεθος
€337.27 /μονάδα