SKB 3i-3019-12BE Προστατευτική θήκη, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 ίντσα Μέγεθος | CE9RPF 55KC76

SKB 3i-3019-12BE Προστατευτική θήκη, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RPF Μοντέλο: 3i-3019-12BECross Ref: 55KC76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 "
Εσωτερικό Μήκος30 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος19 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου325 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος12 7 / 8 "
Συνολικό μήκος33 27 / 64 "
συνολικό πλάτος22 3 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου4.13 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3i-3019-12BC Προστατευτική θήκη, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 ίντσα Μέγεθος | CE9RPG 55KC77 3i-3019-12 π.Χ€621.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-3019-12BE Προστατευτική θήκη, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 ίντσες Μέγεθος
€471.58 /μονάδα