ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UEA1 Ύψος καναλιού γέφυρας εύρους 4.5 ίντσες AD9QLQ

APPROVED VENDOR 4UEA1 Hose Bridge Channel Ύψος 4.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QLQ Μοντέλο: 4UEA1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,242.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Hose Bridge
Ύψος καναλιού5.5 "
Κανάλι Πλάτος5.5 "
Κανάλια1
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος6.5 "
Μήκος44 "
Χωρητικότητα φορτίου19,300 λίβρες. @ 70 βαθμοί F
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.4-1 / 2 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.275
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UDZ9 Ύψος καναλιού γέφυρας Ύψος 3 σε | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 λίβρες @ 70 βαθμοί F€893.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UEA2 Ύψος καναλιού γέφυρας 7 ίντσες | AD9QLR 4 UEA28"52 "17,100 λίβρες @ 70 βαθμοί F€1,544.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA1 Hose Bridge Channel Ύψος 4.5 In
€1,242.68 /μονάδα