Προστατευτική θήκη SKB 3i-2213-12BC, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 Μέγεθος 3/8 ίντσες | CE9RPV 55KC63

SKB 3i-2213-12BC Protective Case, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RPV Μοντέλο: 3i-2213-12 π.ΧCross Ref: 55KC63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€502.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος9 7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 "
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος13 "
Βάθος καπακιού1 7 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου175 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος14 3 / 8 "
Συνολικό μήκος24 21 / 64 "
συνολικό πλάτος15 1 / 2 "
Χωρητικότητα όγκου1.99 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-2213-12BE, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 Μέγεθος 3/8 ίντσες | CE9RPU 55KC62 3i-2213-12BE€395.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-2213-12BC Protective Case, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 ίντσες Μέγεθος
€502.10 /μονάδα