Προστατευτική θήκη SKB 3i-1914-8B-E, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RPY 55KC58

SKB Προστατευτική θήκη 3i-1914-8B-E, μέγεθος 21-29/64 x 17 x 9-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPY Μοντέλο: 3i-1914-8B-ECross Ref: 55KC58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€361.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό Μήκος19 "
Εσωτερικό πλάτος14 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου95 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος9 5 / 8 "
Συνολικό μήκος21 29 / 64 "
συνολικό πλάτος17 "
Χωρητικότητα όγκου2.03 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5475
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-1914-8B-C, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RPZ 55KC59 3i-1914-8Β-Γ€444.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB Προστατευτική θήκη 3i-1914-8B-E, μέγεθος 21-29/64 x 17 x 9-5/8 ίντσες
€361.80 /μονάδα