Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SKT0587 Κατσαβίδι ροπής 1/4 Hex 2 - 36 Inch Lbs | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Torque Screwdriver 1/4 Hex 2 - 36 Inch Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JZR Μοντέλο: SKT0587Σταυρός: 12P948

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€455.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι ροπής
Ακρίβεια+ / -% 6
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςISO / IEC 17026
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος λαβήςTri-Lobular
Τύπος λαβήςΠτυχωτός
Στέγαση ΥλικόΓυαλισμένο αλουμίνιο
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος7 13 / 16 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας2 ίντσες. Λίβρες. 0.2 Nm
Κύρια κλίμακα κλίμακας2 έως 36 in.-lb./0.2 έως 4 Nm
Επαναφορά τύπουΑυτόματος συμπλέκτης
ΠεριστροφήCW / CCW
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SKT0568 Ρυθμιζόμενο σετ κατσαβιδιών ροπής 1/4 Hex 29 Pc | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Σετ κατσαβιδιών ροπής7-13 / 16 *2 έως 36 ίντσες. Lbs.€555.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Torque Screwdriver 1/4 Hex 2 - 36 Inch Lbs
€455.00 /μονάδα