Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK PROFESSIONAL TOOLS 8411 Socket 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Deep | AA6AGM 13N574

SK PROFESSIONAL TOOLS 8411 Socket 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AGM Μοντέλο: 8411Σταυρός: 13N574

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος11mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41403 Socket 3/8 Inch Drive 4mm 6 Point Standard | AA3ZJJ 12A262 41403Chrome6Hex1-11 / 16 "4mmΑρχικό€18.65
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41404 Socket 3/8 Inch Drive 5mm 6 Point Standard | AA3ZJK 12A263 41404Chrome6Hex1-11 / 16 "5"Αρχικό€18.68
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 810 Socket 3/8 Inch Drive 10mm 12 Point Standard | AA4JJD 12P153 810Ανθεκτικό στη διάβρωση12Καλκάνι1.25 "10Αρχικό-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 840 Socket 3/8 Inch Drive 10mm 12 Point Deep | AA4JJU 12P167 840Ανθεκτικό στη διάβρωση12Καλκάνι2.125 "10Βαθύς-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 306 Socket 3/8 Inch Drive 6mm 6 Point Standard | AA4JWZ 12P864 306Chrome6Hex1 1 / 64 "6Αρχικό€12.23
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 307 Socket 3/8 Inch Drive 7mm 6 Point Standard | AA4JXA 12P865 307Chrome6Hex1 1 / 64 "7mmΑρχικό€12.71
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 308 Socket 3/8 Inch Drive 8mm 6 Point Standard | AA4JXB 12P866 308Chrome6Hex1.031 "8Αρχικό€12.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8411 Socket 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Deep
€17.48 /μονάδα