Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44472 Bit Socket 3/8 Drive 9/32 Inch Slot | AB4YZY 20K786

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Socket Bit 3/8 Drive 9/32 Inch Slotted

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YZY Μοντέλο: 44472Σταυρός: 20K786

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€22.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit11 / 16 "
Στυλ Bitσχισμένο
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣούπερ Chrome
Μήκος εισαγωγής11 / 16 "
ΥλικόS2 Steel
Αριθμός πόντων4
Συνολικό μήκος1.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος9 / 32 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή9 / 32 "
Τύπος συμβουλήςσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44480 Bit Socket 1/4 Drive # 0 # 0 Phillips | AB4YTG 20K632 444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips€22.97
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44473 Bit Socket 1/4 Drive 5/16 Inch Slot | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "σχισμένο€22.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Socket Bit 3/8 Drive 9/32 Inch Slotted
€22.76 /μονάδα