Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42970 Socket 1/4 Inch Drive T20 6 Point Standard | AB4Y ™ 20Κ637

SK PROFESSIONAL TOOLS 42970 Socket 1/4 Inch Drive T20 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YTM Μοντέλο: 42970Σταυρός: 20K637

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€31.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit4"
Στυλ BitTorx (R)
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
Μήκος εισαγωγής3 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος4"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΜέγεθοςT20
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλήT20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44304 Socket 1/4 Inch Drive 1/16 Inch 6 Point Standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€19.27
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44316 Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 1/4 ίντσας 6 Σημεία Standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€19.11
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44308 Socket 1/4 Inch Drive 1/8 Inch 6 Point Standard | AB4YRY 20Κ624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€19.18
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44312 Socket 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Point Standard | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€19.04
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44306 Socket 1/4 Inch Drive 3/32 Inch 6 Point Standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€19.04
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44310 Socket 1/4 Inch Drive 5/32 Inch 6 Point Standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€19.03
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44305 Socket 1/4 Inch Drive 5/64 Inch 6 Point Standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€19.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42970 Socket 1/4 Inch Drive T20 6 Point Standard
€31.20 /μονάδα