Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44316 Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 1/4 ίντσας 6 Σημεία Standard | AB4YRX 20K623

SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YRX Μοντέλο: 44316Σταυρός: 20K623
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
€19.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit1.875 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
Μήκος εισαγωγής1"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 4 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44304 Socket 1/4 Inch Drive 1/16 Inch 6 Point Standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€19.46
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44308 Socket 1/4 Inch Drive 1/8 Inch 6 Point Standard | AB4YRY 20Κ624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€19.45
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44312 Socket 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Point Standard | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€19.43
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44306 Socket 1/4 Inch Drive 3/32 Inch 6 Point Standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€18.93
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44310 Socket 1/4 Inch Drive 5/32 Inch 6 Point Standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€19.43
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44305 Socket 1/4 Inch Drive 5/64 Inch 6 Point Standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€19.25
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44314 Socket 1/4 Inch Drive 7/32 Inch 6 Point Standard | AB4YTD 20K629 443141.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "€19.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6 Point Standard
€19.44 /μονάδα