SK PROFESSIONAL TOOLS 41872 Socket Deep 3/8 Inch Sae 1-1/4 Inch L | AG4UNB 34NL30

SK PROFESSIONAL TOOLS 41872 Socket Deep 3/8 Inch Sae 1-1/4 Inch L

Στοιχείο: AG4UNB Μοντέλο: 41872Σταυρός: 34NL30

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΤύπος εξόδουΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41675 Socket Deep 5-1 / 2mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexΜετρικός5.5mmΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41676 Socket Deep 6mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMK 34NL13 41676HexHexΜετρικός6Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41677 Υποδοχή Deep 7mm Metric 1-1/4 Inch L | AG4UML 34NL14 41677HexHexΜετρικός7mmΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41678 Socket Deep 8mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexΜετρικός8Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41679 Socket Deep 9mm Metric 1-1/4 Inch L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexΜετρικός9Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41681 Socket Deep 11mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexΜετρικός11Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41683 Socket Deep 13mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexΜετρικός13Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41872 Socket Deep 3/8 Inch Sae 1-1/4 Inch L