SK PROFESSIONAL TOOLS 41871 Socket Deep 11/32 In Sae 1-1/4 Inch L | AG4UNA 34NL29

SK PROFESSIONAL TOOLS 41871 Socket Deep 11/32 In Sae 1-1/4 Inch L

Στοιχείο: AG4UNA Μοντέλο: 41871Σταυρός: 34NL29

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος11 / 32 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΤύπος εξόδουΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41675 Socket Deep 5-1 / 2mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexΜετρικός5.5mmΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41676 Socket Deep 6mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMK 34NL13 41676HexHexΜετρικός6Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41677 Υποδοχή Deep 7mm Metric 1-1/4 Inch L | AG4UML 34NL14 41677HexHexΜετρικός7mmΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41678 Socket Deep 8mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexΜετρικός8Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41679 Socket Deep 9mm Metric 1-1/4 Inch L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexΜετρικός9Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41681 Socket Deep 11mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexΜετρικός11Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41683 Socket Deep 13mm Metric 1-1 / 4 Inch L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexΜετρικός13Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41871 Socket Deep 11/32 In Sae 1-1/4 Inch L