Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41262 Υποδοχή 1/2 ίντσα Drive 3/8 ίντσες 6 Σημεία Standard | AB4YNF 20Κ538

SK PROFESSIONAL TOOLS 41262 Socket 1/2 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4YNF Μοντέλο: 41262Σταυρός: 20K538
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
€34.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit6.625 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
Μήκος εισαγωγής4-7 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος6.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41216 Υποδοχή 1/2 ίντσα Μονάδα 1/2 ίντσα 6 Σημεία Standard | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "ΣΑΕ1 / 2 "1 / 2 "€34.77
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41218 Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 9/16 ίντσα 6 σημείων στάνταρ | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "ΣΑΕ9 / 16 "9 / 16 "€35.24
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41220 Υποδοχή 1/2 ίντσα Drive 5/8 ίντσες 6 Σημεία Standard | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "ΣΑΕ5 / 8 "5 / 8 "€36.65
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41419 Socket 1/2 ίντσας Drive 19mm 6 Point Standard | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "Μετρικός19mm19mm€39.87
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41224 Υποδοχή 1/2 ίντσα Drive 3/4 ίντσες 6 Σημεία Standard | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "ΣΑΕ3 / 4 "3 / 4 "€40.27
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41214 Υποδοχή 1/2 ίντσα Drive 3/8 ίντσες 6 Σημεία Standard | AB4YMV 20Κ528 412143.25 "3.25 "ΣΑΕ3 / 8 "3 / 8 "€30.62
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41213 Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 5/16 ίντσα 6 σημείων στάνταρ | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "ΣΑΕ5 / 16 "5 / 16 "€28.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41262 Socket 1/2 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard
€34.35 /μονάδα