Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32365 Κρουστική περιστροφή 15 mm | AG4UPJ 34NL70

SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Περιστρεφόμενη υποδοχή κρούσης 15 χλστ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4UPJ Μοντέλο: 32365Σταυρός: 34NL70

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦωσφορικό μαγγάνιο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος15mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος υποδοχήςΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32308 Περιστρεφόμενη πρίζα 1/4 In. | AG4UNP 34NL52 323081.5 "ΣΑΕ1 / 4 "€8.22
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32310 Κρουστική περιστροφή 5/16 In. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "ΣΑΕ5 / 16 "€8.22
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32312 Impact Socket Swivel 3/8 In. | AG4UNR 34NL54 323121.625 "ΣΑΕ3 / 8 "€23.40
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32316 Περιστρεφόμενη πρίζα κρούσης 1/2 In. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "ΣΑΕ1 / 2 "€23.87
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32357 Κρουστική περιστροφή 7 mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "Μετρικός7mm€22.97
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32363 Κρουστική περιστροφή 13mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "Μετρικός13€24.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Περιστρεφόμενη υποδοχή κρούσης 15 χλστ
€8.64 /μονάδα