Κινητήρες θερμαντήρα μονάδας 2 ταχυτήτων 48Y
ΑΙΩΝΑΣ
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοUH1036NB
Κώδικας Εναρμόνισης8501404040
Θερμική προστασίαAUTO
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
ΕίδοςΜοτέρ θερμαντήρα μονάδας
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΨηλά
Φάση1
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 4 "
Κλήση στο Ring Center5-11 / 16 "
RPM πινακίδας1100
Συνολικό μήκος11.125 "
Hz60
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
HP1/3
Μονωτική κατηγορίαB
Αριθμός Ταχυτήτων2
Μήκος λιγότερο άξονας6.125 "
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Υπο-εφαρμογή κινητήραΘέρμανση μονάδας
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι / Stud
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ