Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Μετρητής ψηφιακού πίνακα DC τάση | AC3FEH 2T862

SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FEH Μοντέλο: F35-1-14-0Σταυρός: 2T862
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
€299.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος2.94 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 200 VDC
ΒάσηΣυνδετήρας
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
Στυλγεράκι
ΧαρακτηριστικάDC Τάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΕύρος εισόδουΣτυλΤιμή
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AA9UFK 1FC97 Η335-1-11-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200mV DCΓεράκι 3€617.87
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα τάση DC | AA9UFL 1FC98 Η335-1-13-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 20 VDCΓεράκι 3€622.31
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AC3FEF 2T859 Φ35-1-11-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200mV DCγεράκι€330.11
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AC3FEG 2T861 Φ35-1-13-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 20 VDCγεράκι€332.19
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Τάση συνεχούς ρεύματος | AC3FEJ 2T864 Φ45-1-13-0+/- 0.02% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "4.519999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 20 VDCγεράκι€524.95
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AD7JVE 4EU88 Η335-1-14-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.519991/8 Διακοπή DIN0 έως 200 VDCΓεράκι 3€622.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση
€299.71 /μονάδα