Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Τάση συνεχούς ρεύματος | AC3FEJ 2T864

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FEJ Μοντέλο: F45-1-13-0Σταυρός: 2T864

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€524.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.02% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος2.94 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων4.5
Διάστημα οθόνης19999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 20 VDC
ΒάσηΣυνδετήρας
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
Στυλγεράκι
ΧαρακτηριστικάDC Τάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΕύρος εισόδουΣτυλΤιμή
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AA9UFK 1FC97 Η335-1-11-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200mV DCΓεράκι 3€617.87
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα τάση DC | AA9UFL 1FC98 Η335-1-13-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 20 VDCΓεράκι 3€622.31
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AC3FEF 2T859 Φ35-1-11-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200mV DCγεράκι€330.11
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AC3FEG 2T861 Φ35-1-13-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 20 VDCγεράκι€332.19
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Μετρητής ψηφιακού πίνακα DC τάση | AC3FEH 2T862 Φ35-1-14-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200 VDCγεράκι€299.71
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση DC | AD7JVE 4EU88 Η335-1-14-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.519991/8 Διακοπή DIN0 έως 200 VDCΓεράκι 3€622.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση
€524.95 /μονάδα