Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMONDS 84160000 Round File, Swiss Round # 1 / Double 6 Inch μήκος | AH8GEJ 38RL05

SIMONDS 84160000 Στρογγυλό αρχείο, Ελβετικό Γύρος #1/Διπλό μήκος 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GEJ Μοντέλο: 84160000Cross Ref: 38RL05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό αρχείο
Τύπος κοπής# 1 / Διπλό
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΝ/Α
Μήκος6"
πρότυποΕλβετός
Ονομα προφίλγύρος
Σχήμα προφίλγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κοπήςΔιάμετροςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΜήκοςπρότυποΔόντια ανά ίντσαΤιμή
SIMONDS 78396100 στρογγυλό αρχείο μπάσταρντ Μαύρο 6 σε | AE7MGA 5ZGD4 78396100-Μπάσταρδος7 / 32 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη27€8.89
SIMONDS 78397100 Στρογγυλό αρχείο Smooth Black 6 In | AE7MGB 5ZGD5 783971007 / 32 "Λείος7 / 32 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη50€10.67
SIMONDS 78398600 Round File Bastard Black 8 In | AE7MGC 5ZGD6 783986005 / 16 "Μπάσταρδος5 / 16 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη22€10.46
SIMONDS 78399600 στρογγυλό αρχείο ομαλό μαύρο 8 σε | AE7MGD 5ZGD7 783996005 / 16 "Λείος5 / 16 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη42€13.39
SIMONDS 78400600 Round File Bastard Black 10 In | AE7MGE 5ZGD8 784006003 / 8 "Μπάσταρδος3 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη20€15.91
SIMONDS 78402600 Round File Bastard Black 12 In | AE7MGF 5ZGD9 78402600-Μπάσταρδος1 / 2 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη18€27.06
SIMONDS 73393000 Round File, American 4 Inch Μήκος Φυσικό | AH8FZN 38RJ90 73393000-Μπάσταρντ / Διπλό5 / 32 "ΦυσικόΝ/Α4"Αμερικανικη-€11.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMONDS 84160000 Στρογγυλό αρχείο, Ελβετικό Γύρος #1/Διπλό μήκος 6 ίντσες
€32.72 /μονάδα