Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMONDS 78318100 Half round File Smooth Black 6 In | AE7MFR 5ZGC5

SIMONDS 78318100 Μισό στρογγυλό αρχείο Λείο μαύρο 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MFR Μοντέλο: 78318100Cross Ref: 5ZGC5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο μισού γύρου
Τύπος κοπήςΛείος
Διάμετρος19 / 32 "
ΑκρεςΕνιαία περικοπή
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Σχεδίαση λαβήςΈντονη μυρουδιά
Μήκος6"
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΤο μισό γύρο
Δόντια ανά ίντσα52
Πάχος5 / 32 "
Πλάτος19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8203103000
Χώρα ΠροέλευσηςHN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπρότυποΤύπος κοπήςΔιάμετροςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΑκρεςφινίρισμαΤιμή
SIMONDS 78317100 Μισό στρογγυλό αρχείο μπάσταρντ Μαύρο 6 σε | AE7MFQ 5ZGC4 78317100ΑμερικανικηΜπάσταρδος19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€15.05
SIMONDS 78319100 Μισό στρογγυλό αρχείο μπάσταρντ Μαύρο 8 σε | AE7MFT 5ZGC6 78319100ΑμερικανικηΜπάσταρδος3 / 4 "217 / 32 "3 / 4 "Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€19.07
SIMONDS 78320100 Μισό στρογγυλό αρχείο Smooth Black 8 In | AE7MFU 5ZGC7 78320100ΑμερικανικηΛείος3 / 4 "477 / 32 "-Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€22.09
SIMONDS 78321100 Half Round File Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100ΑμερικανικηΜπάσταρδος15 / 16 "189 / 32 "-Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€24.50
SIMONDS 78322100 Μισό στρογγυλό αρχείο Smooth Black 10 In | AE7MFW 5ZGC9 78322100ΑμερικανικηΛείος15 / 16 "419 / 32 "15 / 16 "Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€27.92
SIMONDS 78323100 Μισό στρογγυλό αρχείο μπάσταρντ Μαύρο 12 σε | AE7MFX 5ZGD0 78323100ΑμερικανικηΜπάσταρδος1.125 "1611 / 32 "-Ενιαία περικοπήΜαύρο Οξείδιο€36.62
SIMONDS 72758830 Αρχείο Half Round, Half Round 10 Inch Length Natural | AH8FYH 38RJ62 72758830ΑμερικανικηΜπάσταρδος και ομαλή-----Φυσικό€272.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMONDS 78318100 Μισό στρογγυλό αρχείο Λείο μαύρο 6 ίντσες
€16.89 /μονάδα