Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIGNODE P30V Strapping Polyester Fiber 1125 Feet Μήκος | AE2EYC 4X887

SIGNODE P30V Strapping Πολυεστερική ίνα μήκους 1125 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2EYC Μοντέλο: P30VΣταυρός: 4Χ887

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό λουράκι
Δύναμη σπασίματος525 λίβρες
Πλάτος πηνίου2.75 "
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος1125ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα3 / 8 "
Πάχος40 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3920620090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIGNODE P30V Strapping Πολυεστερική ίνα μήκους 1125 ποδιών
€68.41 /μονάδα