Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης SIEMENS Q2125B, Plug-In, 125 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 240V | CE6MAB

SIEMENS Q2125B Αυτόματος διακόπτης, Plug-In, 125 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6MAB Μοντέλο: Q2125B

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€303.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές125
Τύπος πλαισίουQ
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)12
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q110, Plug-In, 10 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 120V | CE6LXZ Q110101120V€11.61
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q115, Plug-In, 15 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 120V | CE6LYA Q115151120V€9.02
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q11500S01, Plug-In, 15 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 120V | CE6LYB Q11500S01151120V€183.73
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q115AF, Plug-in, 15 Ampere, 1 Phase, 10kAIC at 120V | CE6LYC Q115AF151120V€107.30
RFQ
SIEMENS Q115AFCNL Διακόπτης κυκλώματος, Plug-In, 15 Ampere, 1 Phase, 10kAIC at 120V | CE6LYD Q115afcnl151120V€142.88
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q115AFH, Plug-In, 15 Ampere, 1 Phase, 22kAIC στα 120V | CE6LYE Q115AFH151120V€127.95
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS Q115DF, Plug-In, 15 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 120V | CE6LYF Q115DF151120V€118.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Q2125B Αυτόματος διακόπτης, Plug-In, 125 Ampere, 1 Phase, 10kAIC στα 240V
€303.58 /μονάδα