Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS NEB2B030B Μπουλόνι On Circuit Breaker Neb 30 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RZZ

SIEMENS NEB2B030B μπουλόνι σε διακόπτη κυκλώματος Neb 30 Amp 600vac 2p 35kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RZZ Μοντέλο: NEB2B030B

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€457.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές30A
Τύπος πλαισίουΕΕΦ
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8829
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)9
Πλάτος πλοίου (cm)17
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SIEMENS ND63F120 VL-Series Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 120 A, 600 VAC, Bolt-On | AG8RXU ND63F12050kAIC @ 480V120AND3600V-
RFQ
SIEMENS NEB1B020B Μπουλόνι On Circuit Breaker Neb 20 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZN NEB1B020B35kAIC @ 277v20AΕΕΦ1347V€200.05
SIEMENS NEB1B025B Bolt On Circuit Breaker Neb 25 Amp 347vac 1p 35kaic@277v | AG8RZP NEB1B025B35kAIC @ 277v25AΕΕΦ1347V-
RFQ
SIEMENS NEB1B030B Μπουλόνι On Circuit Breaker Neb 30 Amp 347vac 1p 35kaic@277v | AG8RZQ NEB1B030B35kAIC @ 277v30AΕΕΦ1347V-
RFQ
SIEMENS NEB1B040B Μπουλόνι On Circuit Breaker Neb 40 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZR NEB1B040B35kAIC @ 277v40AΕΕΦ1347V-
RFQ
SIEMENS NEB1B050B Μπουλόνι On Circuit Breaker Neb 50 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZT NEB1B050B35kAIC @ 277v50AΕΕΦ1347V-
RFQ
SIEMENS NEB1B060B Bolt On Circuit Breaker Neb 60 Amp 347vac 1p 35kaic@277v | AG8RZU NEB1B060B35kAIC @ 277v60AΕΕΦ1347V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS NEB2B030B μπουλόνι σε διακόπτη κυκλώματος Neb 30 Amp 600vac 2p 35kaic@480v
€457.37 /μονάδα