Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JXD22B350, Bolt-On, 350 Ampere, 1 Phase, 65kAIC στα 240V | CE6LTT

SIEMENS JXD22B350 διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 350 Ampere, 1 φάση, 65 kAIC στα 240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6LTT Μοντέλο: JXD22B350

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,263.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές350
Τύπος πλαισίουJXD
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8625
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JD62B200, Bolt-On, 200 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LTE JD62B200200JD2600V-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JD62B225, Bolt-On, 225 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LTF JD62B225225JD2600V-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JD62B250, Bolt-On, 250 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LTG JD62B250250JD2600V-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JD62B300, Bolt-On, 300 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LTH JD62B300300JD2600V-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS JD63B400, Bolt-On, 400 Ampere, 3 Phase, 35kAIC at 480V | CE6LTL JD63B400400JD3600V-
RFQ
SIEMENS JXD22B200 Διακόπτης κυκλώματος, Bolt-On, 200 Ampere, 1 Phase, 65kAIC at 240V | CE6LTN JXD22B200200JXD2240V€2,263.58
SIEMENS JXD22B225 Διακόπτης κυκλώματος, Bolt-On, 225 Ampere, 1 Phase, 65kAIC at 240V | CE6LTP JXD22B225225JXD2240V€2,263.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS JXD22B350 διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 350 Ampere, 1 φάση, 65 kAIC στα 240 V
€2,263.58 /μονάδα