Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GMA121.1P 62 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GMA121.1P 62 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFK Μοντέλο: GMA121.1PCross Ref: 2UPH6
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
€225.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος8.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας5 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS8110A1008
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωμένος
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή62 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.43
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΤύπος άξοναΤάσηΠλάτοςΤιμή
SIEMENS GMA221.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 έως 158 F2-1 / 4 "8.75 "Σύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης120 AC2 1 / 2 "€269.35
SIEMENS GMA226.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 έως 158 F2-1 / 4 "8.75 "Σύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης120 AC2 1 / 2 "€332.15
SIEMENS GMA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac / dc 90 Sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1Ρ-25 έως 158 F2-1 / 4 "8.75 "Σύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης24 AC / DC2 1 / 2 "€307.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GMA121.1P 62 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.
€225.84 /μονάδα