Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS GMA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac / dc 90 Sec | AE7CRT 5WYE5

SIEMENS GMA126.1P Actuator 2 Position 24vac/dc 90 sec

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CRT Μοντέλο: GMA126.1PCross Ref: 5WYE5
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
€337.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 158 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος8.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας5 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS4103
Τύπος άξοναΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή62 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΤύπος άξοναΤάσηΠλάτοςΤιμή
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GMA121.1P 62 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1Ρ-25 έως 130 F2-3 / 8 "8.375 "Αυτοκεντρωμένος24 AC / DC3.25 "€265.20
SIEMENS GMA221.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 έως 158 F2-1 / 4 "8.75 "Σύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης120 AC2 1 / 2 "€296.65
SIEMENS GMA226.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 έως 158 F2-1 / 4 "8.75 "Σύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης120 AC2 1 / 2 "€357.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GMA126.1P Actuator 2 Position 24vac/dc 90 sec
€337.13 /μονάδα