GRAINGER 13R503 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 Inch Size, 54.9 cu.ft., Tan, Steel | AA6BWT 112

GRAINGER 13R503 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 ίντσες Μέγεθος, 54.9 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWT Μοντέλο: 13R503Σταυρός: 112

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,430.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος60 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Χωρητικότητα συρταριού150 lbs.
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών7
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων4
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης54.9 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 301.95
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)154.43
Πλάτος πλοίου (cm)79.76
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι παρέχει μεγάλο χώρο για τη στερέωση εργαλείων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμένουν επί τόπου για γρήγορη πρόσβαση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 3 σημείων για προστασία από κλοπή.
  • Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το ντουλάπι είναι εξοπλισμένο με ισχυρές, εσοχές πλαϊνές λαβές που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει ένα βολικό μάνταλο ποδιού που ανοίγει γρήγορα τις πόρτες του ντουλαπιού εργαλείων με ένα μόνο πάτημα του ποδιού του χρήστη.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει ρουλεμάν για ομαλή ολίσθηση των συρταριών.
  • Έρχεται με προ-τρυπημένες ολισθήσεις που εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση των τροχών.
  • Διαθέτει ένα πάνω ράφι σε όλο το μήκος για την αποθήκευση μεγάλων αντικειμένων και 2 ράφια στην αριστερή πλευρά του ντουλαπιού με ένα συρτάρι μανδάλωσης στη δεξιά πλευρά.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει επιπλέον τρία συρτάρια βάθους 2.5 ιντσών με χωρητικότητα φορτίου έως 50 λίβρες και τέσσερα συρτάρια βάθους 6 ιντσών με χωρητικότητα φόρτωσης έως 75 λίβρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 54.9 cu.ft.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των χωνευτών λαβών έλξης;

Α. Οι χωνευτές λαβές έλξης εξοικονομούν χώρο καθώς βυθίζονται στο ίδιο το προϊόν. Έχουν πολλαπλές επιφάνειες λαβής, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R503 Ντουλάπι, 60 x 30 x 60 ίντσες Μέγεθος, 54.9 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€5,430.74 /μονάδα