Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS GCA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4

SIEMENS GCA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CRR Μοντέλο: GCA126.1PCross Ref: 5WYE4
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
€448.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 158 F
Βάθος3"
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος11.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας8 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS4120
Τύπος άξοναΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή160 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΤύπος διακόπτηΤάσηΤιμή
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GCA121.1P 160 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1Ρ4"-25 έως 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VAΑυτοκεντρωμένος-24 AC / DC€388.28
SIEMENS GCA221.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 έως 158 F3"11.75 "9 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης-120 AC€424.55
SIEMENS GCA226.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 έως 158 F3"11.75 "9 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσηςSPDT120 AC€495.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GCA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac/dc
€448.04 /μονάδα