Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GCA121.1P 160 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFJ 2UPH5

SIEMENS GCA121.1P Ροπή ενεργοποιητή 160 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFJ Μοντέλο: GCA121.1PCross Ref: 2UPH5
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
€388.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-11 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος11 13 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας8 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS8120A1007
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωμένος
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή160 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΤύπος διακόπτηΤάσηΤιμή
SIEMENS GCA221.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 έως 158 F3"11.75 "9 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης-120 AC€424.55
SIEMENS GCA226.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 έως 158 F3"11.75 "9 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσηςSPDT120 AC€495.81
SIEMENS GCA126.1P Ενεργοποιητής 2 Θέση 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1Ρ3.75 "-40 έως 158 F3"11.75 "8 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης2 SPDT24 AC / DC€448.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GCA121.1P Ροπή ενεργοποιητή 160 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.
€388.28 /μονάδα