Περίβλημα διακόπτη SIEMENS F6N12, 3 θέσεις, 250 A, επιφανειακή τοποθέτηση, εξωτερικός χώρος | CU2RHW 6FND6

SIEMENS F6N12 Περίβλημα διακόπτη, 3 θέσεις, 250 A, επιφανειακή τοποθέτηση, εξωτερικός χώρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2RHW Μοντέλο: F6N12Cross Ref: 6FND6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,530.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα διακόπτη κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.271
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Περίβλημα διακόπτη SIEMENS E2N12, 3 θέσεις, 100 A, Επιφανειακή τοποθέτηση, Υπαίθρια | CU2RHU 6FMX3 Ε2Ν12€728.34
Περίβλημα διακόπτη SIEMENS F6N1F, 3 θέσεις, 250 A, χωνευτή τοποθέτηση, εσωτερικούς χώρους | CU2RHV 6FND7 F6N1F€710.02
Περίβλημα διακόπτη SIEMENS EC4, 3 Spaces, 350 A, Επιφανειακή τοποθέτηση, Υπαίθρια | CU2RHX 6FMY0 EC4€15,511.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS F6N12 Περίβλημα διακόπτη, 3 θέσεις, 250 A, επιφανειακή τοποθέτηση, εξωτερικός χώρος
€1,530.85 /μονάδα