Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS CQD370 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 70 Amp 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8MQL

SIEMENS CQD370 διακόπτης τροφοδοσίας 70 Amp 480vac 3p 14kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8MQL Μοντέλο: CQD370

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€340.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 480V
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουCQD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9454
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SIEMENS CQD115 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPE CQD11514kAIC @ 277v15A1277V€105.97
SIEMENS CQD120 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPF CQD12014kAIC @ 277v20A1277V€105.97
SIEMENS CQD125 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPG CQD12514kAIC @ 277v25A1277V€110.03
Τροφοδοσία κυκλώματος SIEMENS CQD130-έως 30 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8MPH CQD13014kAIC @ 277v30A1277V€105.97
SIEMENS CQD140 Circuit Breaker Feed-thru 40 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPJ CQD14014kAIC @ 277v40A1277V€105.97
SIEMENS CQD150 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPK CQD15014kAIC @ 277v50A1277V€105.97
SIEMENS CQD160 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 60 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPL CQD16014kAIC @ 277v60A1277V€140.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS CQD370 διακόπτης τροφοδοσίας 70 Amp 480vac 3p 14kaic@480v
€340.19 /μονάδα