SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16 | AH7AQR 36NH72

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16

Στοιχείο: AH7AQR Μοντέλο: PC 600Διασταύρωση: 36NH72

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης50 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος5.939 "
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Μήκος55m
ΥλικόΎφασμα με επικάλυψη πολυαιθυλενίου
Θερμοκρασία απόδοσης.32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό22 λίβρες / λεπτό.
Πάχος9 χλμ.
ΧαρακτηριστικάΚολλητική ταινία
Πλάτος72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8286
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία απόδοσης.Δύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΔιάμετροςΤιμή
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 48mm x 55m 6 mil Ασημί | AB7XGG 24K263 PC 46050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F46 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο20 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.48mmΑσημένιο4.18 "€11.09
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Λευκό | AB7XGJ 24K266 PC 60050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F50 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο22 λίβρες / λεπτό.9 χλμ.48mmΆσπρο5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Κίτρινο | AB7XGK 24K267 PC 60050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F50 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο22 λίβρες / λεπτό.9 χλμ.48mmΚίτρινο5.94 "€18.85
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Κόκκινο | AB7XGL 24K268 PC 60050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F50 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο22 λίβρες / λεπτό.9 χλμ.48mmRed5.94 "€18.80
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Olive | AB7XGN 24K271 PC 60050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F50 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο22 λίβρες / λεπτό.9 χλμ.48mmΕλιά5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Ασημί | AB7XGP 24K272 PC 60050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F50 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο22 λίβρες / λεπτό.9 χλμ.48mmΑσημένιο5.94 "€17.51
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 72mm x 55m 6 mil Silver PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 βαθμοί έως 200 βαθμοί F46 ουγκιές / λεπτόΦυσικό λάστιχο20 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.72mmΑσημένιο5.19 "€248.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16