Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAP 28EA02

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1/3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MAP Μοντέλο: 94-470-01Σταυρός: 28EA02
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
€217.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένο φίλτρο νερού
Διάμετρος3 1 / 3 "
Ρυθμός ροής3.0 gpm
Μήκος15 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια5
ΜειώνειΧλώριο, Γεύση, Οσμή, Κλίμακα
ζωή υπηρεσία6000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8421210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΡυθμός ροήςΜήκοςΜειώνειΤιμή
SHURFLO 94-751-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Χλώριο, Γεύση, Οσμή€229.82
SHURFLO 94-479-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Ίζημα, κλίμακα€251.63
SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 gpm16 "Χλώριο, Γεύση, Οσμή, Κλίμακα€282.41
SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 gpm16 "Αφαίρεση σκληρότητας€347.52
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Χλώριο, Γεύση, Οσμή€181.76
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Ίζημα, κλίμακα€275.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1/3 ίντσες
€217.21 /μονάδα