Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURFLO 8000-813-238 Νάιλον αντλία διαφράγματος, 1.6 GPM Μέγ., 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Nylon Diaphragm Pump, 1.6 GPM Max., 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VLJ Μοντέλο: 8000-813-238Cross Ref: 4UN55
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
€295.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διαφράγματος
Συμμόρφωση εταιρείαςΑναγνωρισμένο συστατικό UL για τον Καναδά και τις ΗΠΑ
Βαλβίδα ελέγχουΒίττον (R)
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Ύψος4.10
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Εισαγωγή / έξοδος3/8 "FNPT
Μήκος8.40
Μέγιστη. Ροή1.6 gpm
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Πρωταρχικά στα πόδια8
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
FLOJET D3231B5011A Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10Η913 D3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10Η916 LF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Nylon Diaphragm Pump, 1.6 GPM Max., 115 VAC
€295.22 /μονάδα