INSTOCK GRGRW2436S Ράφι ρούχων, μέγεθος 36 x 24 x 6 ίντσες | CF2BXP 55PA56

INSTOCK GRGRW2436S Ράφι ρούχων, μέγεθος 36 x 24 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BXP Μοντέλο: GRGRW2436SCross Ref: 55pa56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,683.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ενδυμάτων και παλτών
Βάθος24 "
Ύψος6"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
INSTOCK GRGRU2448S Ράφι ρούχων, μέγεθος 48 x 24 x 74 ίντσες | CF2BXL 55PA59 GRGRU2448S74 "48 "€3,561.09
INSTOCK GRGRW2448S Ράφι ρούχων, μέγεθος 48 x 24 x 6 ίντσες | CF2BXM 55PA57 GRGRW2448S6"48 "€2,138.94
INSTOCK GRGRU2436S Ράφι ρούχων, μέγεθος 36 x 24 x 74 ίντσες | CF2BXN 55PA58 GRGRU2436S74 "36 "€2,858.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRGRW2436S Ράφι ρούχων, μέγεθος 36 x 24 x 6 ίντσες
€1,683.43 /μονάδα